Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40B24F-1 Sprocket 4.100 Εξωτερική Διάμετρος #40 | AB2BTB 1L144

TSUBAKI 40B24F-1 γρανάζι 4.100 Εξωτερική διάμετρος #40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BTB Μοντέλο: 40B24F-1Σταυρός: 1L144

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI40
Μπόρε Ντιά.1"
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1/4 x 1/8
Αριθμός δοντιών24
Εκτός Dia.4.1 "
Πίτσα Ντιά.3.831 "
Ρυθμίστε το Screw Dia. (Σε.)5/16
Τοποθεσία SetscrewΆμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε το Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 40B24F-3/4 Sprocket 4.100 Εξωτερική Διάμετρος #40 | AB2BTA 1L143 40B24F-3/43 / 4 "€78.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40B24F-1 γρανάζι 4.100 Εξωτερική διάμετρος #40
€78.55 /μονάδα