BUSSMANN Διακόπτες κυκλώματος αυτοκινήτου Σειρά CBC-B Τύπος I 10-32 Stud-Mount με εγκάρσιο βραχίονα


Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: # 10-32 , Αξιολόγηση τάσης DC: 14 VDC , Βάθος: 0.64 " , Μήκος: 0.84 " , Τοποθέτηση: Κουμπί κολάρου , Στυλ τοποθέτησης: Σπείρωμα με σπείρωμα , Αριθμός Πολωνών: 1 Πόλο , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος επαναφοράς: Αυτόματο , Σύνδεση τερματικού: 10-32 Stud 0.69 "Κέντρα , Τάση: 14 , Αξιολόγηση τάσης: 14V DC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CBC-8B
-8A--Βαρέως-€12.54
A
CBC-35B
-35A--Βαρέως-€12.54
B
CBC-10B
10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
B
CBC-15B
15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
C
CBC-20B
2020A1.35 "1.5 kAICΔιακόπτης κυκλώματος1.46 "€14.66
B
CBC-25B
25-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
B
CBC-30B
30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
B
CBC-40B
40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
B
CBC-50B
50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;