COXREELS Καρούλια εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός


Φίλτρα
Υλικό σωλήνων: Καουτσούκ , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , HP: Κανένας , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τοποθέτηση: Πάγκος, πάτωμα, φορτηγό, τοίχος
ΣτυλΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜέγεθος βάσηςΡουλεμάνΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1175-6-200-ΣΠ
1 "MNPT25.5 20.13 x "Μόνιμα λιπαντικά1"200 πόδια.7 / 16 "1"3000 psi€4,431.70
B
1175-6-150
1 "MNPT21 20.13 x "Μόνιμα λιπαντικά1"150 πόδια.1 7 / 16 "1"3000 psi€1,200.71
A
1175-6-100-ΣΠ
1 "MNPT17 20.13 x "Μόνιμα λιπαντικά1"100 πόδια.7 / 16 "1"3000 psi€4,261.87
C
1125-4-200
1/2 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "200 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€609.42
D
1125Ρ-4-12
1/2 "MNPT17.38 15.38 x "Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "200 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,093.81
E
1125-4-200-ΣΠ
1/2 "MNPT17.38 15.38 x "Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "200 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€1,874.11
F
112-4-75
1/2 "MNPT14 6 x "Ρουλεμάν EPDM1 / 2 "75 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€416.44
C
1125-4-100
1/2 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "100 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€584.13
D
1125Ρ-4-6
1/2 "MNPT11.38 15.38 x "Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "100 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi€1,113.81
E
1125-4-100-ΣΠ
1/2 "MNPT11.38 15.38 x "Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "100 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€1,745.24
G
112-4-75-ΣΣ
1/2 "MNPT14 6 x "Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "75 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi€1,451.35
H
EZ-THP-1100
1/4 "MNPT8 9 x "Μόνιμα λιπαντικά1 / 4 "100 πόδια.9 / 16 "1 / 4 "5000 psi€1,505.18
G
117-5-100-ΣΣ
3/4 "MNPT14 6 x "Μόνιμα λιπαντικά3 / 4 "100 πόδια.1 1 / 4 "3 / 4 "4000 psi€1,946.77
E
1125-5-200-ΣΠ
3/4 "MNPT29.38 15.38 x "Μόνιμα λιπαντικά3 / 4 "200 πόδια.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€2,438.76
I
1125-5-100
3/4 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά3 / 4 "100 πόδια.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€800.26
J
112-3-150-ΕΚ
3/8 "MNPT16 10.5 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "150 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€428.65
K
112Ρ-3-8
3/8 "MNPT9.5 6 x "Μόνιμα λιπαντικά3 / 8 "100 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€688.94
L
SM12-3-100
3/8 "MNPT10.25 4 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "100 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€440.72
F
112-3-150
3/8 "MNPT14 6 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "150 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€391.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;