COXREELS 1175-6-200-SP Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 1 εύκαμπτος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου, χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα 200 ποδιών | CF2BDR 29PT94

COXREELS 1175-6-200-SP Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 1 ίντσας, χωρητικότητα σωλήνα 200 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2BDR Μοντέλο: 1175-6-200-SPCross Ref: 29PT94

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,431.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης25.5 20.13 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαΓκρί
Ο τύπος της μονάδαςΧέρι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
EAN0674255852020
φινίρισμαΗμιτελής
Ο σωλήνας τελειώνει1 "MNPT
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα200 πόδια.
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HPΝ/Α
Μέσα Dia.1"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης3000 psi
ΒάσηΠάγκος, πάτωμα, φορτηγό, τοίχος
Μέγεθος στήριξης23.31 13.75 x "
Εκτός Dia.1-7 / 16 "
συνολικό ύψος26.13 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος36.63 "
Είσοδος κυλίνδρου1 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜέγεθος βάσηςΡουλεμάνΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
COXREELS 1125-4-100 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/8 ίντσας, 75 πόδια, 300 Psi Μέγιστη πίεση | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "100 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€584.13
COXREELS 1125-5-100 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/4 ίντσας, 75 πόδια, 300 Psi Μέγιστη πίεση | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά3 / 4 "100 πόδια.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€800.26
COXREELS 1125-4-200 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 75 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "200 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€609.42
COXREELS 112-3-150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, Χωρητικότητα σωλήνα 150 πόδια | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 6 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "150 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€391.66
COXREELS 112-3-150-CM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, Χωρητικότητα σωλήνα 150 πόδια | CF2BDD 16X566 112-3-150-ΕΚ3/8 "MNPT16 10.5 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "150 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€428.65
COXREELS 112P-3-8 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, Χωρητικότητα σωλήνα 100 πόδια | CF2BDE 29PT24 112Ρ-3-83/8 "MNPT9.5 6 x "Μόνιμα λιπαντικά3 / 8 "100 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€688.94
COXREELS SM12-3-100 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 3/8 ίντσας σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου, χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα 100 ποδιών | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 4 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "100 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€440.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1175-6-200-SP Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 1 ίντσας, χωρητικότητα σωλήνα 200 πόδια
€4,431.70 /μονάδα