COXREELS 112-4-75 Μάνικα μανιβέλας χειρός, σωλήνας 1/2 ίντσας, εσωτερική διάμετρος, χωρητικότητα σωλήνα 75 ποδιών | CF2BDK 16Χ558

COXREELS 112-4-75 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ιντσών, χωρητικότητα σωλήνα 75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BDK Μοντέλο: 112-4-75Σταυρός: 16Χ558

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης14 6 x "
ΡουλεμάνΡουλεμάν EPDM
ΧρώμαΜπλε
Ο τύπος της μονάδαςΧέρι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΜεσαίο καθήκον
EAN0674255800229
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "MNPT
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75 πόδια.
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HPΚανένας
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
ΒάσηΠάγκος, πάτωμα, φορτηγό, τοίχος
Μέγεθος στήριξης10 3 x "
Εκτός Dia.7 / 8 "
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος22.75 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.325
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜέγεθος βάσηςΡουλεμάνΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
COXREELS 1125-4-100 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/8 ίντσας, 75 πόδια, 300 Psi Μέγιστη πίεση | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "100 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€598.46
COXREELS 1125-5-100 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/4 ίντσας, 75 πόδια, 300 Psi Μέγιστη πίεση | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά3 / 4 "100 πόδια.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi€850.93
COXREELS 1125-4-200 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 75 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Μόνιμα λιπαντικά1 / 2 "200 πόδια.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi€616.30
COXREELS 112-3-150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, Χωρητικότητα σωλήνα 150 πόδια | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 6 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "150 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.42
COXREELS 112-3-150-CM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, Χωρητικότητα σωλήνα 150 πόδια | CF2BDD 16X566 112-3-150-ΕΚ3/8 "MNPT16 10.5 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "150 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€454.98
COXREELS 112P-3-8 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 3/8 ιντσών, Χωρητικότητα σωλήνα 100 πόδια | CF2BDE 29PT24 112Ρ-3-83/8 "MNPT9.5 6 x "Μόνιμα λιπαντικά3 / 8 "100 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€763.85
COXREELS SM12-3-100 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, 3/8 ίντσας σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου, χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα 100 ποδιών | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 4 x "Ρουλεμάν EPDM3 / 8 "100 πόδια.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi€473.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 112-4-75 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ιντσών, χωρητικότητα σωλήνα 75 πόδια
€436.64 /μονάδα