Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CBC-25B Αυτόματος διακόπτης, 25 A, 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9

BUSSMANN CBC-25B διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 25 A, 14 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CAJ Μοντέλο: CBC-25BCross Ref: 6CJC9
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
€14.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου
Ενισχυτές25
Βάθος0.64 "
Ύψος1.24 "
Βαθμολογία διακοπής1.5 kA @ 14 VDC
ΒάσηΚουμπί κολάρου
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Σύνδεση τερματικού10-32 Stud 0.69 "Κέντρα
Τάση14
Πλάτος0.79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CBC-10B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 10 A, 14 VDC | AE8CAF 6CJC6 CBC-10B10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-15B Αυτόματος διακόπτης, 15 A, 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 CBC-15B15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-20B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 20 A, 14 VDC | AE8CAH 6CJC8 CBC-20B2020A1.35 "1.5 kAICΔιακόπτης κυκλώματος1.46 "€14.66
BUSSMANN CBC-30B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 30 A, 14 VDC | AE8CAK 6CJD0 CBC-30B30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-40B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 40 A, 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 CBC-40B40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-50B Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 50 A, 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 CBC-50B50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "€14.66
BUSSMANN CBC-35B Διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 35 A, 14 VDC | BD3CQA CBC-35B-35A--Βαρέως-€12.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CBC-25B διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 25 A, 14 VDC
€14.66 /μονάδα