GAST Συμπιεστής διαφράγματος / αντλία κενού

Οι αντλίες κενού / συμπιεστής διαφράγματος GAST είναι κατάλληλες για εφαρμογές που απαιτούν απόδοση συνεχούς λειτουργίας και παροχή μέτριας πίεσης, όπως πλήρωση κυλίνδρων αερίου και υδρογόνωση βρώσιμων ελαίων. Διαθέτουν αναστρέψιμες θύρες εισόδου και εξόδου 1/8 και 1/4 ιντσών για εύκολη εγκατάσταση.

Φίλτρα

GAST -

Αντλίες Συμπιεστών

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/125Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80
C15D1150-101-101424 VDC0.61/50Μάνικα 1/4 "BarbΜάνικα 1/4 "Barb1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST -

Συμπιεστές διαφράγματος / Αντλίες κενού

Οι συμπιεστές με διάφραγμα αερίου / οι αντλίες κενού παρέχουν αέρα υπό πίεση σε εφαρμογές ευαίσθητες στον θόρυβο, όπως ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία και αυτοκίνητα. Αυτές οι ανθεκτικές και ανθεκτικές αντλίες κενού διαθέτουν μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για την εκκένωση αέρα χωρίς ρύπους και παρέχουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Αυτοί οι αεροσυμπιεστές διαθέτουν εισόδους και εξόδους σωλήνων 1/4 ιντσών NPT ή 3/4 ιντσών για την παροχή πεπιεσμένου αέρα. Διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για να σπάσει το κύκλωμα και να αποτρέψει την καύση της αντλίας κενού / αεροσυμπιεστών. Επιλεγμένα μοντέλα είναι ενσωματωμένα με μετρητές κενού και πίεσης & ρυθμιστές, λαβή μεταφοράς για φορητότητα και λαστιχένια πόδια για την ανύψωση των συμπιεστών ελαφρώς πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αεροσυμπιεστές με εκδόσεις κινητήρα 1/8 & 1/3 hp.

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADOA-P704-AA4.51/860Μάνικα 3/8 "BarbΜάνικα 3/8 "Barb8"115€1,383.87
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€756.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;