MITUTOYO Δείκτες κλήσης

Περιλαμβάνει τους δείκτες κλήσης AGD 1 και AGD 2 που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της γενικής απόκλισης οποιουδήποτε στοιχείου από το αναμενόμενο πρότυπο. Διαθέστε μια επίπεδη κρυστάλλινη επιφάνεια χωρίς έντονο φως, προσαρτημένη σφιχτά σε στεφάνη για να απαγορεύσετε τη διείσδυση υγρών. Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη κλήσεων και βαθμολογήσεις

Φίλτρα

MITUTOYO -

Ένδειξη συνεχούς κλήσης και μαγνητική βάση

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣειράBezelΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμαΥπηρεσίεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2803S-100.0001 "Jeweled-0 έως 0.025 "----€212.03
B2923SB-100.0001 "Jeweled-0 έως 0.05 "----€228.26
B2923S-100.0001 "Jeweled-0 έως 0.05 "----€233.38
C1803S-100.0001 "Jeweled-0 έως 0.025 "----€242.46
D2804S-100.0001 "Jeweled-0 έως 0.05 "----€233.82
E2776S0.0005 "Σκέτη-0 έως 1 "-Οχι--€207.06
E2776 ΣΚΕΡΤ0.0005 "Σκέτη-0 έως 1 "-Ναι--€274.72
F2416 ΣΚΕΡΤ0.001 "Σκέτη-0 έως 1 "-Ναι--€234.50
F2416S-10CERT0.001 "Jeweled-0 έως 1 "----€254.28
G2417S0.001 "Σκέτη-0 έως 1 "----€167.49
H1410S-100.001 "Jeweled-0 έως 0.25 "-Οχι--€166.04
I1411S0.001 "Σκέτη-0 έως 0.25 "----€157.58
J4887S-190.001 "Jeweled-0 έως 3 "----€604.64
K2424S-19CERT0.001 "Jeweled-0 έως 2 "-Ναι--€401.52
E2416S0.001 "ΣκέτηΑρχικό1"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€164.19
K2424S-190.001 "JeweledJeweled2"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€319.40
L1410s0.001 "ΣκέτηΜη κοσμήματα0.25 "Ντυμένος-ΆσπροΗΟΓ 1€163.14
H1410S-10CERT0.001 "Jeweled-0 έως 0.25 "-Ναι--€243.71
M2109S-100.001mmJeweled-0 σε 1mm----€282.62
M2109SB-100.001mmJeweledJeweled1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€292.54
N2046S-110.01mmJeweledJeweled10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-Κίτρινο-€156.21
O1960T0.01mmΣκέτηΣκέτη1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 1€206.61
P2929SB-620.01mmΣκέτη-0 σε 0.8mm----€177.35
P2929S-620.01mmΣκέτηΣκέτη0.8mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€168.88
Q1160T0.01mmΣκέτη-0 σε 5mm----€195.52
MITUTOYO -

Δείκτες κλήσης

Οι δείκτες κλήσης, επίσης γνωστοί ως δείκτες δοκιμής, χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρηση μικρών αποστάσεων και γωνιών, καθώς και για τη μέτρηση της εκτροπής των βραχιόνων στις εργασίες κατασκευής κινητήρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα στέλεχος για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των εξαρτημάτων και οι άξονες που αποτελούν τη βάση της ακρίβειας, χωρίς να προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ένδειξη ή στην επιφάνεια εργασίας. Η μαγνητική βάση αυτών των δεικτών δέχεται όλους τους δείκτες κλήσης τύπου AGD, τους δείκτες δοκιμής και τους ανιχνευτές με οπίσθιο στήριγμα και μια τρύπα στήριξης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους δείκτες επιλογής Mitutoyo που διατίθενται σε παραλλαγές εύρους 0 έως 0.050 ιντσών και 0 έως 1 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΑκρίβειαΤύπος ρουλεμάνΣειράΣτέλεχος Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος περίπτωσηςDial ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2514AB--------€192.02
B2414A--------€157.29
C1168A--------€192.52
A1909SB-62--------€175.60
D3426A-19--------€471.23
E1003T--------€169.35
F64ΠΚΑ079--Σκέτη0 έως 1 "----€346.83
G2050A--------€184.63
A3424A-19--------€376.44
H2904A--------€177.91
I1911ΑΒ-10--------€224.82
A101832--------€10.47
J543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,091.24
K1671AB--------€179.64
L1410ΑΒ-10Πίσω έμβολο+/- 0.001 "Jeweled0 "έως 0.25"0.38 "# 4-48Περίπτωση40mm€176.54
M2358A-10W/CERTΠίσω οπή+/- 0.0001 "Jeweled0 "έως 5"0.38 "# 4-48-57mm€386.40
N2416A-10Πίσω οπή+/- 0.002 "Jeweled0 "έως 1"0.38 "# 4-48-57mm€204.92
M2358A-10Πίσω οπή+/- 0.0001 "Jeweled0 "έως 5"0.38 "# 4-48-57mm€303.42
O2046A-60Πίσω οπή+/- 0.013 mmΣκέτη0 σε 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm€240.57
P2050A-01Πίσω οπή+/- 0.01 mmΣκέτη0 στο 20 mm0.38 "# 4-48-57mm€193.59
Q2050ABΚάθετος+/- 0.02 mmΣκέτη0 στο 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Κουτί57mm€199.49
R2046A-01Κάθετος+/- 0.01 mmΣκέτη0 σε 10mm0.38 "# 4-48Κουτί57mm€138.15
MITUTOYO -

Δοκιμή κλήσης

ΣτυλΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A513-405E1.5 "0.002mm0 σε 0.2mm€213.71
B513-4121.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€270.81
C513-4421.5 "0.0005 "0 έως 0.06 "€255.82
D513-4431.5 "0.0001 "0 έως 0.016 "€321.98
E513-4721.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€211.65
F513-5041.25 "0.0001 "0 έως 0.1 "€226.64
G513-404E40mm0.01mm0 σε 0.8mm€186.49
MITUTOYO -

Σετ ένδειξης δοκιμής κλήσης

ΣτυλΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A513-412T1.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€303.36
B513-406T1.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€243.30
C513-403T1.5 "0.0001 "0 έως 0.008 "€287.84
D513-402T1.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€211.84
E513-442T1.5 "0.0005 "0 έως 0.06 "€274.93
F513-452T1.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€274.88
G513-504T1.25 "0.0001 "0 έως 0.1 "€268.54
H513-518T1.25 "0.001 "0 έως 0.04 "€209.45
I513-405T40mm0.002mm0 σε 0.2mm€279.52
MITUTOYO -

Δείκτες δοκιμής κλήσης

ΣτυλΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A513-401-10Η---€275.76
B513-401-10Ε---€313.40
C513-404-10Η---€197.47
D513-446-10A---€340.13
E513-464-10Ε---€252.75
F513-415-10Η---€215.15
G513-414-10T---€286.57
H513-414-10Ε---€228.59
G513-415-10T---€315.08
I513-515-10T---€270.98
J513-424-10T---€260.07
K513-443-10T---€362.42
L513-405-10Η---€243.80
M513-442-16T1.5 "0.005 "0 έως 0.06 "€293.08
N513-452-10Ε1.5 "0.005 "0 έως 0.03 "€242.80
O513-5181.25 "0.001 "0 έως 0.04 "€183.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;