Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 2929SB-62 Ένδειξη κλήσης 0.01 x 0.8 mm 40-0-40 Flat | AE9YDX 6NRC4

MITUTOYO 2929SB-62 Dial Indicator 0.01 x 0.8mm 40-0-40 Flat

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YDX Μοντέλο: 2929SB-62Cross Ref: 6NRC4
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
€177.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Σημείο επαφής Dia.1 / 8 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα καρβιδίου
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης40-0-40
Dial Μέγεθος2.24 "
Αποφοίτηση0.01mm
Σειρά0 σε 0.8mm
Εύρος ανά επανάσταση0.8mm
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Κλείδωμα στεφάνης (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣειράBezelΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμαΥπηρεσίεςΤιμή
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 1960T | AA8AGM 16Χ225 1960T0.01mmΣκέτηΣκέτη1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 1€206.61
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2046S-11 | AA8AGU 16Χ231 2046S-110.01mmJeweledJeweled10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-Κίτρινο-€156.21
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2047S | AA8AGV 16Χ232 2047S0.01mmΣκέτηΣκέτη10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€167.80
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2109SB-10 | AA8AGZ 16Χ236 2109SB-100.001mmJeweledJeweled1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€292.54
Δείκτης κλήσης MITUTOYO 2929S-62 | AA8AHA 16Χ237 2929S-620.01mmΣκέτηΣκέτη0.8mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€168.88
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 1410s 0.001 Grad 0-0.25 Inch Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "ΣκέτηΜη κοσμήματα0.25 "Ντυμένος-ΆσπροΗΟΓ 1€163.14
MITUTOYO 2424S-19 Ένδειξη κλήσης Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "JeweledJeweled2"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€319.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 2929SB-62 Dial Indicator 0.01 x 0.8mm 40-0-40 Flat
€177.35 /μονάδα