MITUTOYO Ένδειξη συνεχούς κλήσης και μαγνητική βάση


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣειράBezelΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμαΥπηρεσίεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2923S-10
0.0001 "Jeweled-0 έως 0.05 "----€221.98
B
2803S-10
0.0001 "Jeweled-0 έως 0.025 "----€210.84
C
2804S-10
0.0001 "Jeweled-0 έως 0.05 "----€225.26
D
1803S-10
0.0001 "Jeweled-0 έως 0.025 "----€227.57
A
2923SB-10
0.0001 "Jeweled-0 έως 0.05 "----€219.19
E
2776 ΣΚΕΡΤ
0.0005 "Σκέτη-0 έως 1 "-Ναι--€265.47
E
2776S
0.0005 "Σκέτη-0 έως 1 "-Οχι--€197.83
F
2424S-19
0.001 "JeweledJeweled2"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€319.31
E
2416S
0.001 "ΣκέτηΑρχικό1"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€164.19
F
2424S-19CERT
0.001 "Jeweled-0 έως 2 "-Ναι--€385.01
G
1410S-10CERT
0.001 "Jeweled-0 έως 0.25 "-Ναι--€234.20
H
2416 ΣΚΕΡΤ
0.001 "Σκέτη-0 έως 1 "-Ναι--€225.25
I
4887S-19
0.001 "Jeweled-0 έως 3 "----€587.53
G
1410S-10
0.001 "Jeweled-0 έως 0.25 "-Οχι--€166.04
J
1410s
0.001 "ΣκέτηΜη κοσμήματα0.25 "Ντυμένος-ΆσπροΗΟΓ 1€153.26
K
1411S
0.001 "Σκέτη-0 έως 0.25 "----€153.37
L
2417S
0.001 "Σκέτη-0 έως 1 "----€163.96
H
2416S-10CERT
0.001 "Jeweled-0 έως 1 "----€243.13
M
2109S-10
0.001mmJeweled-0 σε 1mm----€272.74
M
2109SB-10
0.001mmJeweledJeweled1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€281.09
N
2046S-11
0.01mmJeweledJeweled10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-Κίτρινο-€150.01
O
2929SB-62
0.01mmΣκέτη-0 σε 0.8mm----€171.33
P
2047S
0.01mmΣκέτηΣκέτη10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€167.80
Q
1160T
0.01mmΣκέτη-0 σε 5mm----€189.54
O
2929S-62
0.01mmΣκέτηΣκέτη0.8mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€164.88
R
1960T
0.01mmΣκέτηΣκέτη1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 1€200.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;