Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 2804S-10 Ένδειξη κλήσης 0.0001 Grad 0-0.05 In | AD6XQV 4CGP7

MITUTOYO 2804S-10 Dial Indicator 0.0001 Grad 0-0.05 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XQV Μοντέλο: 2804S-10Cross Ref: 4CGP7
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
€233.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 2
Τύπος ΠίσωΙούλιος
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Σημείο επαφής Dia.1 / 8 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα καρβιδίου
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-10
Dial Μέγεθος2.24 "
Αποφοίτηση0.0001 "
Σειρά0 έως 0.05 "
Εύρος ανά επανάσταση0.010 "
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Κλείδωμα στεφάνης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣειράBezelΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμαΥπηρεσίεςΤιμή
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 1960T | AA8AGM 16Χ225 1960T0.01mmΣκέτηΣκέτη1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 1€206.61
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2046S-11 | AA8AGU 16Χ231 2046S-110.01mmJeweledJeweled10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-Κίτρινο-€156.21
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2047S | AA8AGV 16Χ232 2047S0.01mmΣκέτηΣκέτη10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€167.80
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2109SB-10 | AA8AGZ 16Χ236 2109SB-100.001mmJeweledJeweled1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€292.54
Δείκτης κλήσης MITUTOYO 2929S-62 | AA8AHA 16Χ237 2929S-620.01mmΣκέτηΣκέτη0.8mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€168.88
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 1410s 0.001 Grad 0-0.25 Inch Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "ΣκέτηΜη κοσμήματα0.25 "Ντυμένος-ΆσπροΗΟΓ 1€163.14
MITUTOYO 2424S-19 Ένδειξη κλήσης Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "JeweledJeweled2"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€319.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 2804S-10 Dial Indicator 0.0001 Grad 0-0.05 In
€233.82 /μονάδα