Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 1960T | AA8AGM 16Χ225

MITUTOYO 1960T Dial Indicator

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AGM Μοντέλο: 1960TΣταυρός: 16Χ225

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€206.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη κλήσης
AGD Αρ.ΗΟΓ 1
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΡουλεμάνΣκέτη
BezelΡυθμιζόμενες τιράντες
ΧρώμαΚίτρινο
Σημείο επαφής Dia.1 / 4 "
Στυλ σημείου επαφήςΜπάλα καρβιδίου
ΥπηρεσίεςΗΟΓ 1
Dial χρώμαΚίτρινο
Ανάγνωση κλήσης50-0-50
Dial Μέγεθος37mm
Αποφοίτηση0.01mm
Σειρά1mm
Εύρος ανά επανάσταση1mm
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Σημεία επαφής (Carbide Ball)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣειράBezelΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧρώμαΥπηρεσίεςΤιμή
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2046S-11 | AA8AGU 16Χ231 2046S-110.01mmJeweledJeweled10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-Κίτρινο-€156.21
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2047S | AA8AGV 16Χ232 2047S0.01mmΣκέτηΣκέτη10mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€167.80
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2109SB-10 | AA8AGZ 16Χ236 2109SB-100.001mmJeweledJeweled1mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€292.54
Δείκτης κλήσης MITUTOYO 2929S-62 | AA8AHA 16Χ237 2929S-620.01mmΣκέτηΣκέτη0.8mmΡυθμιζόμενες τιράντες-ΚίτρινοΗΟΓ 2€168.88
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 1410s 0.001 Grad 0-0.25 Inch Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "ΣκέτηΜη κοσμήματα0.25 "Ντυμένος-ΆσπροΗΟΓ 1€163.14
MITUTOYO 2424S-19 Ένδειξη κλήσης Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "JeweledJeweled2"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€319.40
Ένδειξη κλήσης MITUTOYO 2416S Agd 2 1 In | AB9ZZJ 2ΗΒ36 2416S0.001 "ΣκέτηΑρχικό1"Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχιΆσπροΗΟΓ 2€164.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 1960T Dial Indicator
€206.61 /μονάδα