VESTIL Σειρά COLA Εναλλασσόμενες σκάλες διασταύρωσης βημάτων


Φίλτρα
Πλάτος βάσης: 23 11 / 16 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο , Βαθμολογία δασμών: 350 lbs. , Ύψος χειρολισθήρας: 39 " , Υλικό σκάλας: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Πλατφόρμα Mid-Rail: 21 " , Πλάτος πλατφόρμας: 20.06 " , Βάθος βήματος: 10.5 " , Βήμα Υλικό: Ατσάλι , Πλάτος βήματος: 9.13 " , Toeboard: 4" , Μοτίβο πέλματος: Οδοντωτό , Πλάτος χρήσης μεταξύ χειρολισθήρων: 20 1 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΓωνία βήματοςΎψος κάθαρσηςΠλάτος κελαριούΓωνία αναρρίχησηςΎψοςΜήκοςΑριθμός βημάτωνΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
COLA-2-56-32
56 °26.81 "31 "56 °72.25 "85.25 "828.38 "€3,281.54
B
COLA-4-56-44
56 °45.5 "37.25 "56 °90.75 "104.75 "1435.38 "€4,119.17
C
COLA-3-56-56
56 °34.81 "52.13 "56 °80.25 "116.63 "1049.38 "€3,493.50
D
COLA-3-56-44
56 °34.81 "38.13 "56 °80.25 "102.63 "1035.38 "€3,394.75
E
COLA-3-56-32
56 °34.81 "31.13 "56 °80.25 "95.63 "1028.38 "€3,281.52
F
COLA-5-56-20
56 °57.38 "24.13 "56 °102.75 "106 "1621.38 "€4,119.19
G
COLA-4-56-56
56 °45.5 "51.25 "56 °90.75 "118.75 "1449.38 "€4,119.15
H
COLA-4-56-20
56 °45.5 "23.25 "56 °90.75 "90.75 "1421.38 "€3,549.36
RFQ
I
COLA-6-56-20
56 °69.19 "23.75 "56 °114.5 "121.5 "2021.38 "€4,743.42
J
COLA-3-56-20
56 °34.81 "24.13 "56 °80.25 "88 "1021.38 "€3,188.54
K
COLA-6-56-44
56 °69.19 "37.75 "56 °114.5 "135.5 "2035.38 "€5,359.22
L
COLA-7-56-20
56 °81.31 "23.5 "56 °126.69 "139.13 "2421.38 "€5,359.20
M
COLA-7-56-32
56 °81.31 "30.5 "56 °126.69 "146.13 "2428.38 "€5,359.20
N
COLA-2-56-44
56 °26.81 "38 "56 °72.25 "92.13 "835.38 "€3,394.75
O
COLA-2-56-20
56 °26.81 "24 "56 °72.25 "78.13 "821.38 "€3,188.53
P
COLA-7-56-56
56 °81.31 "51.5 "56 °126.69 "167.13 "2449.38 "€5,929.03
Q
COLA-6-56-56
56 °69.19 "51.75 "56 °114.5 "149.5 "2049.38 "€5,359.22
R
COLA-2-56-56
56 °26.81 "52 "56 °72.25 "106.13 "849.38 "€3,493.50
S
COLA-5-56-56
56 °57.38 "52.13 "56 °102.75 "134 "1649.38 "€4,743.42
RFQ
T
COLA-5-56-44
56 °57.38 "38.13 "56 °102.75 "120 "1635.38 "€4,743.56
U
COLA-6-56-32
56 °69.19 "30.75 "56 °114.5 "128.5 "2028.38 "€4,743.42
V
COLA-7-56-44
56 °81.31 "37.5 "56 °126.69 "153.13 "2435.38 "€5,929.03
W
COLA-5-56-32
56 °57.38 "31.13 "56 °102.75 "113 "1628.38 "€4,119.26
X
COLA-4-56-32
56 °45.5 "30.25 "56 °90.75 "97.75 "1428.38 "€3,549.40
Y
COLA-6-68-56
68 °69.25 "47.75 "68 °114 "115.25 "2049.38 "€6,556.12
Z
COLA-6-68-20
68 °69.25 "19.75 "68 °114 "87.25 "2021.38 "€5,930.51
A1
COLA-6-68-32
68 °69.25 "26.75 "68 °114 "94.25 "2028.38 "€5,930.51
B1
COLA-4-68-44
68 °45.5 "33.5 "68 °90.25 "82.31 "1435.38 "€5,359.20
C1
COLA-6-68-44
68 °69.25 "33.75 "68 °114 "101.25 "2035.38 "€6,556.12
D1
COLA-7-68-20
68 °81.31 "19.5 "68 °126.13 "97.25 "2421.38 "€6,556.10
E1
COLA-7-68-44
68 °81.31 "33.5 "68 °126.13 "111.25 "2435.38 "€7,157.47
F1
COLA-4-68-20
68 °45.5 "19.5 "68 °90.25 "68.31 "1421.38 "€4,743.56
G1
COLA-4-68-32
68 °45.5 "26.5 "68 °90.25 "75.31 "1428.38 "€4,743.42
H1
COLA-3-68-32
68 °34.81 "26.94 "68 °79.63 "72.25 "1028.38 "€3,281.52
I1
COLA-3-68-44
68 °34.81 "33.94 "68 °79.63 "79.25 "1035.38 "€3,394.78
J1
COLA-2-68-56
68 °26.81 "47.81 "68 °71.63 "93.25 "849.38 "€3,493.50
K1
COLA-2-68-44
68 °26.81 "33.81 "68 °71.63 "79.25 "835.38 "€3,394.75
RFQ
L1
COLA-2-68-32
68 °26.81 "26.81 "68 °71.63 "72.25 "828.38 "€3,281.65
M1
COLA-2-68-20
68 °26.81 "19.81 "68 °71.63 "65.25 "821.38 "€3,188.53
N1
COLA-7-68-32
68 °81.31 "26.5 "68 °126.13 "104.25 "2428.38 "€6,556.10
O1
COLA-5-68-32
68 °57.38 "27 "68 °102 "84.5 "1628.38 "€5,357.65
P1
COLA-3-68-56
68 °34.81 "47.94 "68 °79.63 "93.25 "1049.38 "€3,493.45
Q1
COLA-3-68-20
68 °34.81 "19.94 "68 °79.63 "65.25 "1021.38 "€3,188.53
R1
COLA-5-68-56
68 °57.38 "48 "68 °102 "105.5 "1649.38 "€5,930.48
S1
COLA-5-68-44
68 °57.38 "34 "68 °102 "91.5 "1635.38 "€5,930.48
T1
COLA-5-68-20
68 °57.38 "20 "68 °102 "77.5 "1621.38 "€5,357.65
U1
COLA-4-68-56
68 °45.5 "57.5 "68 °90.25 "96.31 "1449.38 "€5,357.67
V1
COLA-7-68-56
68 °81.31 "47.5 "68 °126.13 "125.25 "2449.38 "€7,157.47

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;