VESTIL COLA-5-68-44 Εναλλασσόμενη σκάλα σταυρού, 105 x 103 ίντσες μέγεθος, 16 βημάτων | AG7PMP

VESTIL COLA-5-68-44 Εναλλασσόμενη σκάλα cross-over, μέγεθος 105 x 103 ίντσες, 16 βημάτων

Είδος: AG7PMP Μοντέλο: COLA-5-68-44
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,930.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Πλάτος βάσης23 11 / 16 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Ύψος κάθαρσης57.38 "
Πλάτος κελαριού34 "
Γωνία αναρρίχησης68 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
Αξιολόγηση καθηκόντων350 lbs.
Ύψος χειρολισθήρας39 "
Ύψος102 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος91.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων16
Συνολική έκταση91 ίντσες
Μήκος πλατφόρμας35.38 "
Πλατφόρμα Mid-Rail21 "
Πλάτος Πλατφόρμας20.06 "
Γωνία βήματος68 μοίρες
Βάθος βημάτων10.5 "
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος βήματος9.13 "
Πατώστρα4"
ΠάτημαΟδοντωτό
Μοτίβο πέλματοςΟδοντωτό
Χρήσιμο πλάτος μεταξύ χειρολισθήρων20 1 / 16 "
Πλάτος24.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.85
Ύψος πλοίου (cm)261.62
Μήκος πλοίου (cm)231.14
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία βήματοςΎψος κάθαρσηςΠλάτος κελαριούΓωνία αναρρίχησηςΎψοςΜήκοςΑριθμός βημάτωνΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL COLA-2-56-20 Εναλλασσόμενη σκάλα σταυρού, 79 x 73 ίντσες, μέγεθος ίντσας, 8 βημάτων | AG7PLG COLA-2-56-2056 μοίρες26.81 "24 "56 μοίρες72.25 "78.13 "821.38 "€3,188.53
RFQ
VESTIL COLA-2-56-32 Εναλλασσόμενη σκάλα cross-over, μέγεθος 86 x 73 ίντσες, 8 βημάτων | AG7PLH COLA-2-56-3256 μοίρες26.81 "31 "56 μοίρες72.25 "85.25 "828.38 "€3,281.54
RFQ
VESTIL COLA-2-56-44 Εναλλασσόμενη σκάλα διασταύρωσης, μέγεθος 93 x 73 ίντσες, 8 βημάτων | AG7PLJ COLA-2-56-4456 μοίρες26.81 "38 "56 μοίρες72.25 "92.13 "835.38 "€3,394.75
RFQ
VESTIL COLA-2-56-56 Εναλλασσόμενη σκάλα διασταύρωσης, μέγεθος 107 x 73 ίντσες, 8 βημάτων | AG7PLK COLA-2-56-5656 μοίρες26.81 "52 "56 μοίρες72.25 "106.13 "849.38 "€3,493.50
RFQ
VESTIL COLA-2-68-20 Εναλλασσόμενη σκάλα cross-over, μέγεθος 66 x 73 ίντσες, 8 βημάτων | AG7PLL COLA-2-68-2068 μοίρες26.81 "19.81 "68 μοίρες71.63 "65.25 "821.38 "€3,188.53
RFQ
VESTIL COLA-2-68-32 Εναλλασσόμενη σκάλα διασταύρωσης, μέγεθος 73 x 73 ίντσες, 8 βημάτων | AG7PLM COLA-2-68-3268 μοίρες26.81 "26.81 "68 μοίρες71.63 "72.25 "828.38 "€3,281.65
RFQ
VESTIL COLA-2-68-44 Εναλλασσόμενη σκάλα cross-over, μέγεθος 80 x 73 ίντσες, 8 βημάτων | AG7PLN COLA-2-68-4468 μοίρες26.81 "33.81 "68 μοίρες71.63 "79.25 "835.38 "€3,394.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL COLA-5-68-44 Εναλλασσόμενη σκάλα cross-over, μέγεθος 105 x 103 ίντσες, 16 βημάτων
€5,930.48 /μονάδα