Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 513-504 Ένδειξη δοκιμής κλήσης 0.0001 Βαθμολογήσεις 0-0.1 Σε | AD6XRH 4CGT1

MITUTOYO 513-504 Dial Test Indicator 0.0001 Graduations 0-0.1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XRH Πρότυπο: 513-504Cross Ref: 4CGT1
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
€226.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη δοκιμής κλήσης
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Σημείο επαφής Dia.0.078 "
Μήκος σημείου επαφής18.7mm
Στυλ σημείου επαφήςΚαρβίδιο
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-5-0
Dial Μέγεθος1.25 "
Αποφοίτηση0.0001 "
Στυλ δείκτηΚάθετος
Σειρά0 έως 0.1 "
Εύρος ανά επανάσταση0.0100 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9026806000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
Ένδειξη δοκιμής κλήσης MITUTOYO 513-404E | AA8AHG 16Χ244 513-404E40mm0.01mm0 σε 0.8mm€186.49
Ένδειξη δοκιμής κλήσης MITUTOYO 513-405E 0.200mm Διαβαθμίσεις 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 σε 0.2mm€213.71
MITUTOYO 513-412 Ένδειξη δοκιμής κλήσης 0.0005 Αποφοίτηση 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€270.81
MITUTOYO 513-442 Ένδειξη δοκιμής κλήσης 0.0005 Αποφοίτηση 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 έως 0.06 "€255.82
MITUTOYO 513-443 Ένδειξη δοκιμής κλήσης.0.0001 Αποφοίτηση 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 έως 0.016 "€321.98
MITUTOYO 513-472 Ένδειξη δοκιμής κλήσης 0.0005 Αποφοίτηση 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€211.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 513-504 Dial Test Indicator 0.0001 Graduations 0-0.1 In
€226.64 /μονάδα