Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 513-518 Ένδειξη δοκιμής κλήσης Κάθετη 0 έως 0.040 ίντσες | AH3XND 33RK34

MITUTOYO 513-518 Κατακόρυφη ένδειξη δοκιμής κλήσης 0 έως 0.040 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XND Πρότυπο: 513-518Σταυρός: 33RK34
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
€183.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη δοκιμής κλήσης
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Σημείο επαφής Dia.0.078 "
Μήκος σημείου επαφής26mm
Στυλ σημείου επαφήςΚαρβίδιο
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-20-0
Dial Μέγεθος1.25 "
Αποφοίτηση0.001 "
Στυλ δείκτηΚάθετος
Σειρά0 έως 0.04 "
Εύρος ανά επανάσταση0.0100 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
MITUTOYO 513-442-16T Ένδειξη δοκιμής κλήσης Οριζόντια 0 έως 0.060 ίντσες | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0 έως 0.06 "€293.08
MITUTOYO 513-452-10E Δοκιμαστική ένδειξη καντράν κάθετη 0 έως 0.030 ίντσες | AH3XNC 33RK33 513-452-10Ε1.5 "0.005 "0 έως 0.03 "€242.80
MITUTOYO 513-401-10H Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZW 39X392 513-401-10Η---€275.76
MITUTOYO 513-415-10T Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€315.08
MITUTOYO 513-414-10T Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZY 39X396 513-414-10T---€286.57
MITUTOYO 513-515-10T Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€270.98
MITUTOYO 513-401-10E Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3RAA 39X393 513-401-10Ε---€313.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 513-518 Κατακόρυφη ένδειξη δοκιμής κλήσης 0 έως 0.040 ίντσες
€183.44 /μονάδα