Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 513-442-16T Ένδειξη δοκιμής κλήσης Οριζόντια 0 έως 0.060 ίντσες | AH3XNB 33RK32

MITUTOYO 513-442-16T Οριζόντια ένδειξη δοκιμής κλήσης 0 έως 0.060 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XNB Μοντέλο: 513-442-16TΣταυρός: 33RK32
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
€293.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη δοκιμής κλήσης
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Σημείο επαφής Dia.0.079 ", 0.039", 0.118 "
Στυλ σημείου επαφήςΚαρβίδιο
Dial χρώμαΜαύρη
Ανάγνωση κλήσης0-15-0
Dial Μέγεθος1.5 "
Αποφοίτηση0.005 "
Στυλ δείκτηΟριζόντιος
Σειρά0 έως 0.06 "
Εύρος ανά επανάσταση0.0300 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
MITUTOYO 513-452-10E Δοκιμαστική ένδειξη καντράν κάθετη 0 έως 0.030 ίντσες | AH3XNC 33RK33 513-452-10Ε1.5 "0.005 "0 έως 0.03 "€242.80
MITUTOYO 513-518 Ένδειξη δοκιμής κλήσης Κάθετη 0 έως 0.040 ίντσες | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0 έως 0.04 "€183.44
MITUTOYO 513-401-10H Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZW 39X392 513-401-10Η---€275.76
MITUTOYO 513-415-10T Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€315.08
MITUTOYO 513-414-10T Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZY 39X396 513-414-10T---€286.57
MITUTOYO 513-515-10T Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€270.98
MITUTOYO 513-401-10E Δοκιμαστική ένδειξη κλήσης | CT3RAA 39X393 513-401-10Ε---€313.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 513-442-16T Οριζόντια ένδειξη δοκιμής κλήσης 0 έως 0.060 ίντσες
€293.08 /μονάδα