DAYTON Ισοσταθμιστές αποσβεστήρες

Φίλτρα

DAYTON -

Αποσβεστήρες εξισορρόπησης HVAC, τετράγωνο πλαίσιο

Οι αποσβεστήρες εξισορρόπησης τετραγώνου Dayton χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής του αέρα σε ένα σύστημα HVAC σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους. Αυτά τα αμορτισέρ διαθέτουν άκαμπτο ατσάλινο σώμα 22 μετρητών με γαλβανισμένη επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και τετράγωνο πλαίσιο για ευκολότερη εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Περαιτέρω ενσωματώνονται με μια μονή λεπίδα που τοποθετείται και ασφαλίζει στη θέση του σφίγγοντας ένα παξιμάδι φτερού σε ένα μπουλόνι, διατηρώντας έτσι μια σταθερή ροή αέρα σε ένα δωμάτιο / χώρο. Οι μονάδες δεν απαιτούν συντήρηση εκτός από τη διατήρηση των ρύπων μακριά από το ρεύμα αέρα και είναι διαθέσιμες σε ύψη αγωγών 6, 8, 10 και 12 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22CV776"6"€61.02
A22CV788"8"€65.17
A22CV8010 "10 "€78.45
A22CV7912 "12 "€76.37
DAYTON -

Εξισορρόπηση αποσβεστήρων, Γύρος

Οι στρογγυλοί αποσβεστήρες εξισορρόπησης Dayton χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής αέρα σε συστήματα χαμηλής ταχύτητας και χαμηλής διαφορικής πίεσης. Αυτοί οι αποσβεστήρες διαθέτουν πλαίσια κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και συνθετικά ρουλεμάν χιτώνων για αντοχή σε ρύπους, όπως νερό, σκόνη και σωματίδια κατασκευής. Διαθέτουν χειροκίνητα τεταρτημόρια χεριών που μπορούν να κλειδωθούν στη θέση τους και είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους αγωγών 6, 8, 10, 12 και 14 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2TFX75-7 / 8 "6"€122.57
A2TFX87-7 / 8 "8"€126.13
A2TFX99-7 / 8 "10 "€130.21
A2TFY111-7 / 8 "12 "€139.35
A2TFY213-7 / 8 "14 "€161.36
DAYTON -

Αποσβεστήρας εξισορρόπησης από απόσταση

Οι αποσβεστήρες απομακρυσμένης εξισορρόπησης Dayton είναι κατάλληλοι για τη ρύθμιση της ροής αέρα σε συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός). Αυτοί οι αποσβεστήρες ελέγχονται εξ αποστάσεως (όταν εγκαθίστανται πίσω από τις οροφές πλαισίων όπου δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) για την αλλαγή της θέσης της λεπίδας για τη ρύθμιση του επιπέδου ροής αέρα σε ένα δωμάτιο ή μία ζώνη. Περιλαμβάνουν μια συσκευή τηλεχειρισμού που έχει ενδείξεις μπαταρίας για την εμφάνιση της κατάστασης της μπαταρίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αποσβεστήρες εξισορρόπησης, που διατίθενται σε διαμέτρους 6, 8, 10 και 12 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48C1596"6"€121.60
A48C1608"8"€144.09
A48C16110 "10 "€132.65
A48C16212 "12 "€137.51
DAYTON -

Χειροκίνητα αμορτισέρ εξισορρόπησης, μονή λεπίδα, ατσάλινο πλαίσιο

Οι αποσβεστήρες εξισορρόπησης Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη ρύθμιση της ροής αέρα σε συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός). Αυτοί οι ορθογώνιοι αποσβεστήρες διαθέτουν ένα τεταρτημόριο που ρυθμίζεται με το χέρι για να ρυθμίζεται και να κλειδώνει εύκολα σε μία μόνο γωνία / θέση, διατηρώντας έτσι το σταθερό επίπεδο ροής αέρα σε ένα δωμάτιο ή περιοχή μιας εγκατάστασης. Διαθέτουν σκελετό από γαλβανισμένο χάλυβα για ανθεκτικότητα και περιλαμβάνουν λεπίδες τοποθετημένες σε οριζόντια θέση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των χειροκίνητων αποσβεστήρων, που διατίθενται σε πλάτη αγωγών που κυμαίνονται από 8 έως 12 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22CV846"8"€64.17
A22CV856"10 "€66.56
A22CV816"12 "€66.65
A22CV838"12 "€71.05
A22CV828"10 "€70.32
A22CV8610 "12 "€78.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;