Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22CV83 Αμορτισέρ ορθογώνιας ζυγοστάθμισης 12 x 8 | AF7NCU

DAYTON 22CV83 Ορθογώνιος αποσβεστήρας εξισορρόπησης 12 x 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NCU Μοντέλο: 22CV83
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
€71.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνιος αποσβεστήρας εξισορρόπησης
ΕνεργοποιητήςΧειροκίνητο
Ύψος αγωγού8"
Πλάτος αγωγού12 "
Για χρήση σεΣυστήματα χαμηλής ταχύτητας και χαμηλής διαφορικής πίεσης
κορνίζα22 Gauge
Βάθος πλαισίου1-7 / 8 "
Ύψος πλαισίου7-3 / 4 ίντσες
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλαίσιο Πλάτος11-3 / 4 ίντσες
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Μέγιστο διαφορικό πίεσης1.0 "WC
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητη μονή λεπίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα (μετρητής) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΤιμή
DAYTON 22CV81 Αμορτισέρ ορθογώνιας ζυγοστάθμισης 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€66.65
DAYTON 22CV82 Αμορτισέρ ορθογώνιας ζυγοστάθμισης 10 x 8 | AB6RVY 22CV828"10 "€70.32
DAYTON 22CV86 Αμορτισέρ ορθογώνιας ζυγοστάθμισης 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "€78.17
DAYTON 22CV84 Αμορτισέρ ορθογώνιας ζυγοστάθμισης 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"€64.17
DAYTON 22CV85 Ορθογώνιος αποσβεστήρας εξισορρόπησης 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€66.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22CV83 Ορθογώνιος αποσβεστήρας εξισορρόπησης 12 x 8
€71.05 /μονάδα