Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2TFX7 Αμορτισέρ εξισορρόπησης Διάμετρος 6 ίντσας | AC3GWF

DAYTON 2TFX7 Αποσβεστήρας εξισορρόπησης Στρογγυλή διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GWF Μοντέλο: 2TFX7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€122.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑμορτισέρ στρογγυλής εξισορρόπησης
Ενεργοποιητής3/8 "Τετράγωνο χειροκίνητο κλείδωμα τεταρτημόριο
ΡουλεμάνΣυνθετικός τύπος μανικιού
Ντάμπερ Ντί.5-7 / 8 "
Αγωγός Dia.6"
Για χρήση σεΣυστήματα χαμηλής ταχύτητας και χαμηλής διαφορικής πίεσης
κορνίζα20 Gauge
Βάθος πλαισίου6-3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Μέγιστο διαφορικό πίεσης1.0 "WC
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητη μονή λεπίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.107
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα (μετρητής) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή
DAYTON 2TFX8 Εξισορρόπηση αποσβεστήρα με διάμετρο 8 ίντσες | AC3GWG 2TFX87-7 / 8 "8"€126.13
DAYTON 2TFX9 Εξισορρόπηση απόσβεσης Διάμετρος 10 ίντσες | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "€130.21
DAYTON 2TFY1 Εξισορρόπηση απόσβεσης Διάμετρος 12 ιντσών | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "€139.35
DAYTON 2TFY2 Αμορτισέρ εξισορρόπησης Διάμετρος 14 ιντσών | AC3GWK 2TFY213-7 / 8 "14 "€161.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TFX7 Αποσβεστήρας εξισορρόπησης Στρογγυλή διάμετρος 6 ιντσών
€122.57 /μονάδα