SPEEDAIRE Air Sanders

Κατάλληλο για την αφαίρεση σκουριάς & βαφής, καθώς και για την εξομάλυνση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μεταλλικών κομματιών για την παροχή στροβιλισμού χωρίς φινίρισμα. Δυνατότητα παροχής ταχύτερων ποσοστών αφαίρεσης υλικού, σε σύγκριση με ηλεκτρικά τριβεία. Προσφέρεται σε παραλλαγές 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 & 0.8 ίππων

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αερότριβες με μοχλό γκαζιού

Τα τριβεία με δίσκους αέρα Speedaire χρησιμοποιούν ισχύ αέρα για να συνθλίψουν και να ισοπεδώσουν επιφάνειες σκληρών υλικών όπως μέταλλο, ξύλο και πλαστικό. Διαθέτουν λαβή αλουμινίου και υλικό περιβλήματος. Διαθέτουν επίσης ένα μαξιλαράκι στήριξης που επιτρέπει τη ροή αέρα πίσω από το δίσκο λείανσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα τριβεία με δίσκους αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 7.375 και 12 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA973.2Οπίσθιος4500 rpm0.7512 "Οχι€257.15
B21AA984.8Εμπρός5000 rpm0.87.375 "Ναι€149.82
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sanders

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος PadΒαλβίδαΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA954.25 "2.811.23"ΚουμπίΟπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€123.93
B21AA966.125 "4215.5 "ΚουμπίΕμπρός16,000 rpmΑλουμίνιο€70.13
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"ΜοχλόςΟπίσθιος8000 rpmΑλουμίνιο€133.70
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sander 0.20 ίπποι

ΣτυλΜοντέλοΤροχιά διαμέτρου.Μέγεθος PadΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31ΧG583 / 16 "5"€276.99
B31ΧG593 / 16 "6"€264.98
A31ΧG603 / 32 "5"€232.76
SPEEDAIRE -

Τροχιακό τριβείο αέρα, μέγεθος 3 ιντσών, τροχιά 3/8 ιντσών, χωρίς κενό, βαρύ, ελαφρύ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48LZ97CU4BGE€60.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;