Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 σ.α.λ. | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 Air Trinder Orbital 8000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFF Μοντέλο: 21AC01
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
€133.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο17.6
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα8000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.3
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.5 / 32 "
Συνολικό μήκος7.375 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΑφρώδες λάστιχο
Μέγεθος Pad3-5/8" to 6-1/2"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0115
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος PadΒαλβίδαΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Inch Pad 15000 Rpm | ΑΒ6ΕΦΑ 21AA954.25 "2.811.23"ΚουμπίΟπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€123.93
SPEEDAIRE 21AA96 Air Sander 5-1 / 2 Inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "ΚουμπίΕμπρός16,000 rpmΑλουμίνιο€74.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC01 Air Trinder Orbital 8000 Rpm
€133.70 /μονάδα