Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA96 Air Sander 5-1 / 2 Inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB

SPEEDAIRE 21AA96 Air Trinder 5-1/2 Inch Pad 16000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFB Μοντέλο: 21AA96
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
€74.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα7 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο21
Τύπος εξάτμισηςΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα16,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.125 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούVinyl
Μέγεθος Pad5.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου7 / 16 "-20
ΒαλβίδαΚουμπί
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2195
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος PadΒαλβίδαΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Inch Pad 15000 Rpm | ΑΒ6ΕΦΑ 21AA954.25 "2.811.23"ΚουμπίΟπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€123.93
SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 σ.α.λ. | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"ΜοχλόςΟπίσθιος8000 rpmΑλουμίνιο€133.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA96 Air Trinder 5-1/2 Inch Pad 16000 Rpm
€74.58 /μονάδα