Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 5 Inch | AG2PJD

SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Trinder 0.20 Hp 5 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PJD Μοντέλο: 31XG60
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
€232.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2
CFM @ Πλήρες φορτίο8
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετο και καουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.20
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 32 "
Συνολικό μήκος5.75 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούVinyl
Μέγεθος Pad5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Βάρος εργαλείου1.30 λίβρες
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)24.21
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ8467111040

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ καλυμμάτων (κοντό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤροχιά διαμέτρου.Μέγεθος PadΤιμή
SPEEDAIRE 31XG58 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 5 ίντσες | AG2PJB 31ΧG583 / 16 "5"€276.99
SPEEDAIRE 31XG59 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 6 ίντσες | AG2PJC 31ΧG593 / 16 "6"€264.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Trinder 0.20 Hp 5 Inch
€232.76 /μονάδα