Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 1.5 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες γενικής χρήσης 3 φάσεων, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
Οι κινητήρες AC γενικής χρήσης της Dayton είναι ιδανικοί για χρήση σε αντλίες, μεταφορείς, ανεμιστήρες και φυσητήρες. Αυτοί οι τριφασικοί κινητήρες είναι ικανοί να παράγουν ισχύ εξόδου 3 ίππων και μέγιστη ταχύτητα 1.5 σ.α.λ. Διαθέτουν κατασκευή έλασης από χάλυβα σε πλαίσιο NEMA 3510 και είναι εξοπλισμένα με άξονα με κλειδί που έχει σχεδιαστεί για περιστροφή τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα. Το NEMA 56H υποδηλώνει ότι ο κινητήρας έχει οπές στερέωσης 56 & 3 ιντσών, ενώ το NEMA 5C υποδηλώνει ότι ο κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πρόσωπο. Διαθέτουν ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία και μόνωση κατηγορίας F για ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα τριφασικών κινητήρων, που διατίθενται σε μήκη άξονα 56 και 3 ιντσών σε Raptor Supplies.