DAYTON 31LH50 3-φάση 1.5hp 3510 208-230 / 460 84.0 | AG2MFZ

DAYTON 31LH50 3-phase 1.5hp 3510 208-230/460 84.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MFZ Μοντέλο: 31LH50

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€361.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.1-3.7/1.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας8 31 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3510
Ονομαστική απόδοση84.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 11 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4515
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMHzΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
DAYTON 31LH32 3-φάση 1.5hp 3510 208-230 / 460 85.5 | AG2MFE 31LH323001-360056H4.5-4.1/2.13001-360050/608.75 "351084.0%€362.84
DAYTON 31LH33 3-φάση 1.5hp 1740 208-230 / 460 86.5 | AG2MFF 31LH331701-180056H4.64-4.2/2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%€413.29
DAYTON 31LH51 3-φάση 1.5hp 1760 208-230 / 460 86.5 | AG2MGA 31LH511701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609"176086.5%€375.39
DAYTON 31LH67 3-φάση 1.5hp 3510 208-230 / 460 84.0 | AG2MGT 31LH673001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%€361.86
DAYTON 31LH68 3-φάση 1.5hp 1760 208-230 / 460 86.5 | AG2MGU 31LH681701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609 15 / 16 "176086.5%€375.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LH50 3-phase 1.5hp 3510 208-230/460 84.0
€361.86 /μονάδα