ASCO VALVES Βαλβίδες σωληνοειδών λαδιού αέρα και νερού

Ελέγξτε την αντίστροφη ροή νερού στα υδραυλικά συστήματα και βοηθήστε στην ανάμειξη και διανομή υγρών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Παρέχονται με μικρά ηλεκτρομαγνητικά πηνία και λειτουργούν ως βαλβίδες διακοπής ή απελευθέρωσης σε εφαρμογές μεταφοράς και αποθήκευσης χημικών

Φίλτρα

ASCO VALVES -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASD8210G087Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€987.33
BU8256B046VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"0.190 psi4, 4Χ7 / 64 "2.25 "1.625 "€102.28
CU8256A104EΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"0.170 psi4, 4Χ7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.23
D8320G200Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"€313.94
EEF8210G089Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "€1,609.06
CSC8256B046VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό1-13 / 16 "0.190 psi4, 4Χ7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.28
F8210P087Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,061.21
G8210P088Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,075.37
HEF8210G030Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4Χ, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,659.32
IEF8320G200Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.19
J8210G087ΕΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,002.30
ASC8210G087Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,048.22
J8210G036Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "€509.28
EEF8210G088Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,127.23
ASCO VALVES -

σωληνοειδείς βαλβίδες

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ASCO ξεκινούν, σταματούν και ελέγχουν τη ροή υγρών από απόσταση. Αυτές οι βαλβίδες χαμηλού μολύβδου διαθέτουν ένα ανθεκτικό πλαστικό σώμα, στεγανό περίβλημα πηνίου και ανθεκτικό θερμοπλαστικό σφραγιστικό βουλκανισμού (TPV) για παροχή στεγανότητας σε κρίσιμες εφαρμογές μεταφοράς μέσων. Αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 2 κατευθύνσεων / 2 θέσεων έχουν κανονικά κλειστή διαμόρφωση και επιτρέπουν τη διέλευση μέσων μόνο όταν ανιχνεύεται σήμα. Αυτές οι βαλβίδες NEMA 4X είναι διαθέσιμες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Υλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΕπιχείρησηOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8212A038S0100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€548.64
BK212A026L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€589.92
B8212A038L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€563.68
A8212A038S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€533.98
B8212A020L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€563.68
B8212A020L1100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€573.23
A8212A020S0100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€552.69
B8212A037L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€367.53
B8212A037L1100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22
A8212A037S0100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€346.29
A8212A019S0100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
BK212A044L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€589.92
BK212A044L1100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€579.90
AK212A044S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€578.68
AK212A044S0100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€578.68
BK212A026L1100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€587.53
B8212A038L1100F2180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€555.25
BK212A025L1100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€286.87
AK212A025S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€299.38
B8212A019L1100F0180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
A8212A037S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA7.005 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
A8212A019S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
B8212A019L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
A8212A020S0100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΝήμα NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€539.78
BK212A025L1100F1180 βαθμοί FNSF 61 Listed Plastic, PPE + PA4.505 psiΣτροφή και Κλείδωμα / Στροφή και Κλείδωμα3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€297.49
ASCO VALVES -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ορείχαλκου σειράς 8256

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΤάσηWattsΠερίβλημα πηνίουΗλεκτρικές συνδέσειςHzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN50/60€78.07
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN60€80.06
BU8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Ανοίξτε το πλαίσιο18 "Μόλυβδος-€80.38
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN60€79.59
ASC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN-€79.67
BU8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Ανοίξτε το πλαίσιο18 "Μόλυβδος50/60€79.94
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΔιαμόρφωση βαλβίδαςΕικόνες / ΒίντεοOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8210G095VHFKM3.437 "5.00Κανονικά κλειστόΑέρας / αδρανές αέριο και νερό3 / 4 "4.125 "3"€505.22
A8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Κανονικά ανοιχτόΑέρας / αδρανές αέριο5 / 8 "4.375 "3.5 "€605.64
ASCO VALVES -

Ορείχαλκος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

ΣτυλΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASC8210G001Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2-13 / 16 "3.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "2.75 "€241.01
B8210G014Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4-13 / 16 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"8.125 "5"€590.26
ASC8210D032Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό5-1 / 16 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "7.031 "4.437 "€1,468.43
ASC8210G022Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6.125 "4.437 "€746.77
C8223G023Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2.875 "1.5010 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 16 "3.437 "3"€379.31
DEF8210G003Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.5 "6.505 psi3, 4, 4Χ, 7, 93 / 4 "4.187 "5"€478.12
E8210G009VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "3 5 / 16 "€306.08
FJKF8210G003Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3.5 "6.437 "€379.55
FJKF8210G009Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "4.75 "€295.23
GSC8256A004VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό1-13 / 16 "0.150 psi4, 4Χ3 / 32 "2"1 13 / 16 "€79.91
H8210P022Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6.125 "4"€822.26
IEF8320G176Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2.75 "0.250 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "3"€343.74
J8210G104Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό5.375 "45.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "8.125 "5.5 "€2,016.50
H8210P004Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
D8210G002Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "4 11 / 16 "€212.85
D8210G003Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "5"€331.28
KEF8210G056VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "€960.75
KEF8210G100Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4-9 / 16 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "€1,418.10
L8210P033Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "4"€471.67
J8210G002ΕΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "2.75 "€280.77
MHT8210G009Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "2 13 / 16 "€334.08
NEF8344G072Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3"1.4010 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4"6"€1,293.35
N8344G072Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3"1.4010 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "4"6"€1,148.42
L8210P035Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"5.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 9 / 16 "4"€501.55
L8210P034Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "4"€471.67
ASCO VALVES -

Ορείχαλκος ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή

ΣτυλΜοντέλοOrifice Dia.Κεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8210G004ΜΟ1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-Way / 2-Position€598.55
A8210G022ΜΟ1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-Way / 2-Position€949.58
A8210G009ΜΟ3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-Way / 2-Position€481.27
B8342G001ΜΜ3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€653.99
CEF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€813.65
A8210G094ΜΟ5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€475.76
A8210G002ΜΟ5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€450.95
ΣτυλΜοντέλοHzΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AU8256A014V50/60110 / 120 VAC€102.28
AU8256A014V60240 VAC€98.58
ASCO VALVES -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/4 ίντσες Nc 120 / 110v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
USM8260100AD7HJQ€287.81
ASCO VALVES -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/8 ίντσες Nc 120 / 110v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
8030G013VMAD7HHY€427.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;