Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8320G200 Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch 120/110v Ss | AD7HLX 4ELF8

ASCO VALVES 8320G200 Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch 120/110v Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HLX Μοντέλο: 8320G200Cross Ref: 4ELF8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€313.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2-13 / 16 "
Συντελεστής όγκου0.12
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος3"
συνολικό πλάτος2"
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASCO VALVES 8210P087 Solenoid Valve 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,061.21
ASCO VALVES 8210P088 Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,075.37
ASCO VALVES EF8210G030 Solenoid Valve 2/2 1/2 Inch No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4Χ, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,659.32
ASCO VALVES SC8256B046V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό1-13 / 16 "0.190 psi4, 4Χ7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.28
ASCO VALVES U8256B046V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"0.190 psi4, 4Χ7 / 64 "2.25 "1.625 "€102.28
ASCO VALVES U8256A104E Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2"0.170 psi4, 4Χ7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.23
ASCO VALVES EF8320G200 Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8320G200 Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch 120/110v Ss
€313.94 /μονάδα