BALDOR MOTOR Κινητήρες αντλίας κλειστής σύζευξης, Τριφασικοί, Footless, ODP


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τάξη: ΣΤΟΚ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Τύπος περιβλήματος: ODP , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 215JM , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Footless / C-Face , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 0.875 " , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Βάρος: 165 lb
ΣτυλΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VEJMM3154T
-4.4/2.2-041.5-372€1,509.56
B
VEJMM3158T
-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FΤ23.000 hp14.25 "389€1,365.03
A
VEJMM3211T-8
-Η 9.7-43.000 hp18.06 "375€939.28
B
VEJMM3312T
-25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-210.000 hp19.75 "386€2,757.42
A
VEJMM3313T
-----22.41 "3 π.Χ.-€2,614.87
B
VEJMM3314T
-36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FΤ215.000 hp19.78 "389€3,697.65
B
VEJMM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FΤ27.500 hp18.04 "389€2,355.29
A
VEJMM3116T
1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FΤ041-371€1,098.81
A
VEJMM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FΤ042-376€1,288.56
A
VEJMM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FΤ043-374€1,414.11
A
VEJMM3311T
4.34 Amps19.2/9.677 LB-FΤ047.5-379€2,415.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;