A Βάση: Αφαιρούμενη , Ρουλεμάν: Μπάλα , Bore Dia.: 5 / 8 " , Καθήκον: Αρχικό , Τέλος: Παλτό Gloss Powder , Πλαίσιο: 56C , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος και αλεσμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Helical Πρώτο Στάδιο , Υλικό στέγασης: Die Cast αλουμίνιο , RPM εισόδου: 1725 , Λίπανση: Λάδι βαρέως τύπου , Τοποθέτηση: Οποιαδήποτε θέση , Διάμετρος άξονα εξόδου: 5 / 8 " , Ροπή εξόδου @ 1/2 HP: 233 ίντσες-lb. , Ροπή εξόδου @ 1/4 HP: 106 ίντσες-lb. , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 175 λίβρες , Υλικό πινιόν: Θερμαινόμενο χάλυβα , Περιστροφή: Προώθηση / αναστρέψιμη , Τύπος σφραγίδας: Χείλη με ελατήριο , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Μονή/Διπλή Έξοδος: Ενιαία έξοδος , Στερεός/Κοίλος άξονας εξόδου: Στερεά , Τύπος μειωτήρα ταχύτητας: Έμμεση κίνηση , Απόσταση κέντρου σκουληκιών: 1.33 " , Υλικό σκουληκιών: Χαλκί
Μειωτές ταχύτητας, έμμεση κίνηση, διάμετρος οπής 5/8".
Οι μειωτήρες ταχύτητας Dayton κατασκευάζονται για να βελτιώσουν την απόδοση και την ταχύτητα ενός εξοπλισμού αυξάνοντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής του. Διαθέτουν βελόνες και ρουλεμάν βαρέως τύπου με ωστικές σφαίρες και περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο. Αυτοί οι μειωτήρες προσφέρουν τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις με χρήση προσώπου, βάσης και κορυφής. Είναι εφοδιασμένα με λιπαντικό λαδιού βαρέως τύπου στο κιβώτιο ταχυτήτων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μειωτήρες ταχύτητας, που διατίθενται σε ύψη άξονα 3-11/32, 3.5 και 3.75 ίντσες σε Raptor Supplies.