BALDOR MOTOR VEJMM3116T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143JM Πλαίσιο | AJ6YKD

BALDOR MOTOR Κινητήρας VEJMM3116T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YKD Μοντέλο: VEJMM3116T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,098.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές3.1-3/1.5
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή12.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα143JM
Ροπή πλήρους φορτίου2.97 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηE
RPM1760
Θερμ. Αύξηση24 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3519M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 8.49 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 6.16 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 12.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VEJMM3154T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Πλαίσιο | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,509.56
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3157T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FΤ042-376€1,288.56
BALDOR MOTOR VEJMM3158T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, OPEN, 145JM Πλαίσιο | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FΤ23.000 hp14.25 "389€1,365.03
BALDOR MOTOR VEJMM3211T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Πλαίσιο | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FΤ043-374€1,414.11
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODTF, 182JM Πλαίσιο | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-Η 9.7-43.000 hp18.06 "375€939.28
BALDOR MOTOR VEJMM3219T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Πλαίσιο | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FΤ27.500 hp18.04 "389€2,355.29
BALDOR MOTOR VEJMM3311T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 213JM Πλαίσιο | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 Amps19.2/9.677 LB-FΤ047.5-379€2,415.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας VEJMM3116T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143JM Frame
€1,098.81 /μονάδα