A B Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 40 βαθμοί Γ , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Open Air-Over , Πλαίσιο: Μη τυπικό , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 1 5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Τοποθέτηση: Στήριγμα / τρύπα / βραχίονα , Τρύπες στερέωσης: 4 , RPM πινακίδας: 3000 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1801-3000 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 3 / 16 " , Τοποθεσία Stud: Απέναντι άκρο άξονα
Κιτ κινητήρα C-Frame
Τα κιτ κινητήρα με πλαίσιο C Dayton χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ανεμιστήρα και ανεμιστήρα HVAC. Περιλαμβάνουν κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, βραχίονες, προσαρμογείς και λεπίδες ανεμιστήρα. Οι μονοφασικοί, άμεσοι κινητήρες κίνησης μπορούν να περιστρέφονται τόσο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού όσο και αριστερόστροφα με μέγιστη ταχύτητα 3000 RPM. Η θερμική προστασία αποτρέπει την υπερθέρμανση των κινητήρων. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε προσανατολισμό χρησιμοποιώντας βραχίονες H. Είναι πιστοποιημένα με CSA και UL-καταχωρημένα για ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κιτ κινητήρων με πλαίσιο C, διαθέσιμα σε βαθμολογίες κινητήρα 1/45 και 1/150 HP.