DANFOSS Χειριστήρια σειράς RX


Φίλτρα
οθόνη: Οχι , Κλάση IP στοιχείου: NEMA 3R , Προστασία από παγετό: -40 μοίρες φά , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 185 μοίρες φά , Min. Εναλλασσόμενη τάση: 120V , Τάση: 120V
ΣτυλΜοντέλοΣυχνότηταΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
088L3045
-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "€998.56
RFQ
B
088L9000
50 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "€161.26
RFQ

Χειριστήρια σειράς RX

Τα χειριστήρια της σειράς RX Danfoss χρησιμοποιούνται σε λιώσιμο χιονιού οροφής και υδρορροής, ενδοδαπέδια θέρμανση, πάνελ ακτινοβολίας και υδρονικά συστήματα ανιχνεύοντας συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας για αποτελεσματική ρύθμιση της θερμοκρασίας στα κτίρια, εξασφαλίζοντας άνεση στους ενοίκους και εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά τα χειριστήρια της σειράς RX συμβάλλουν στη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Διατίθενται με σφραγισμένους αισθητήρες βροχόπτωσης απομακρυσμένης τοποθέτησης χαμηλής τάσης που μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα έως και 10 πόδια μακριά για βελτιωμένη ευελιξία. Αυτοί οι ελεγκτές διαθέτουν αδιάβροχα περιβλήματα με δυνατότητες διπλής ανίχνευσης για βέλτιστη απόδοση σε αντίξοες συνθήκες. Μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις με ρυθμιζόμενα σημεία ενεργοποίησης θερμοκρασίας και εκτεταμένες επιλογές χρόνου στεγνώματος. Διαθέτουν δυνατότητες χειροκίνητης παράκαμψης, επιλέξιμες αποκοπές χαμηλής θερμοκρασίας με μοναδικές μονάδες ανάκτησης και εμφανείς ενδείξεις LED του μπροστινού πίνακα για σαφείς καταστάσεις ισχύος και ενεργοποίησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;