A B Μήκος ενεργοποιητή: 1.36 " , Τοποθεσία ενεργοποιητή: Πλευρά , Στυλ ενεργοποιητή: Περιστροφικός βραχίονας μοχλού , ενισχυτές: 6 , Υλικό βραχίονα: Μέταλλο , Υλικό σώματος: ψευδάργυρος , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Βάθος: 0.63 " , Υψος: 1.97 " , Αξιολόγηση IP: 68 , Κίνηση: CW / CCW , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13 , Επιχειρησιακή Δύναμη: 0.9 ίντσες-lb. , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Roller Dia.: 0.63 " , Υλικό κυλίνδρων: Θερμοπλαστικός , Πλάτος κυλίνδρου: 0.22 " , Ταξίδια: Πτυχία 90 , Αξιολόγηση τάσης: 240AC / 250DC , Πλάτος: 1.18 " , Είσοδος καλωδίωσης: Καλώδιο Plug-In