Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 Ενεργοποιημένος διακόπτης συμπαγούς ορίου Πλευρικός ενεργοποιητής | AF7JPH 21HK48

TELEMECANIQUE SENSORS Πλευρικός ενεργοποιητής με δυνατότητα συμπαγούς ορίου διακόπτη XCMD2115L5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7JPH Μοντέλο: XCMD2115L5Cross Ref: 21HK48
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
€152.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής διακόπτης ορίου, ενεργοποιημένος
Μήκος ενεργοποιητή1.36 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές6
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βάθος0.63 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 5m, 5 καλώδια
Ύψος1.97 "
Εκτίμηση IP68
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη0.9 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.63 "
Υλικό κυλίνδρωνΘερμοπλαστικός
Πλάτος κυλίνδρου0.22 "
ΤαξίδιΠτυχία 90
Τάση τάσης240AC / 250DC
Πλάτος1.18 "
Είσοδος καλωδίωσηςΚαλώδιο Plug-In

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Ενεργοποιημένος πλευρικός διακόπτης ορίου συμπαγούς διακόπτη | AF7JBM 21HK46 XCMD2115L2Καλώδιο 2m, 5 καλώδια€135.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Πλευρικός ενεργοποιητής με δυνατότητα συμπαγούς ορίου διακόπτη XCMD2115L5
€152.01 /μονάδα