Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3HEH1 C-frame Motor Kit Ball 1-3 / 8 Inch Μήκος μπάλα | ΑΚ9ΚΖΥ

DAYTON Μπάλα κιτ κινητήρα 3HEH1 με πλαίσιο C μήκους 1-3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KZY Μοντέλο: 3HEH1
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
€69.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κινητήρα C-Frame
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζαΜη τυπικό
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο0.35
HP1/150
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΑντίσταση
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΣτήριγμα / τρύπα / βραχίονα
Τοποθέτηση οπών4
RPM πινακίδας3000
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συναρμολόγηση OC1-7 / 8 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 16 "
Μήκος άξονα1.375 "
Τοποθεσία StudΑπέναντι άκρο άξονα
Ποσότητα Stud2
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στοίβας (5/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΡουλεμάνΠλήρες φορτίοHPHzΘερμική προστασία κινητήραΜήκος άξοναΘερμική προστασίαΤιμή
DAYTON 3HEH2 C-frame Κιτ κινητήρα Μανίκι 1-5 / 16 ίντσα Μήκος | AC9KZZ 3ΗΕΗ2115/230Μανίκι1.1/0.551/4550/60AUTO1 5 / 16 "AUTO€69.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μπάλα κιτ κινητήρα 3HEH1 με πλαίσιο C μήκους 1-3/8 ιντσών
€69.56 /μονάδα