BALDOR MOTOR Κινητήρας VEJMM3312T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, ODP, 213JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YKN Μοντέλο: VEJMM3312T

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,757.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα213JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 12.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3728M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή10.000 hp
Συνολικό μήκος19.75 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,475 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3312T
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 14 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VEJMM3116T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143JM Πλαίσιο | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FΤ041-371€1,098.81
BALDOR MOTOR VEJMM3154T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Πλαίσιο | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,509.56
Μοτέρ BALDOR MOTOR VEJMM3157T Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FΤ042-376€1,288.56
BALDOR MOTOR VEJMM3158T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, OPEN, 145JM Πλαίσιο | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FΤ23.000 hp14.25 "389€1,365.03
BALDOR MOTOR VEJMM3211T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Πλαίσιο | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FΤ043-374€1,414.11
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODTF, 182JM Πλαίσιο | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-Η 9.7-43.000 hp18.06 "375€939.28
BALDOR MOTOR VEJMM3219T Κλειστή σύζευξη κινητήρα, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 184JM Πλαίσιο | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FΤ27.500 hp18.04 "389€2,355.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας VEJMM3312T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, ODP, 213JM Frame
€2,757.42 /μονάδα