DAYTON Τετραγωνικός αξονικός ανεμιστήρας


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Πολυβουτυλένιο , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 158 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία Α , Φάση: 1 , Απαιτεί: Σετ καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται) , Σχήμα: Τετράγωνα , Θερμική προστασία: Αντίσταση , Πλάτος: 4.75 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΡουλεμάνΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2RTD3
4.75 "0.11ΜανίκιΜαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος230 VAC€22.84
B
5JME4
4.75 "0.82ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος12 VDC€47.46
C
5JME5
4.75 "0.38ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος24 VDC€52.74
C
5JME6
4.75 "0.12ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος48 VDC€22.89
D
2RTK4
5"0.07ΜανίκιΜαύρηΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος230 VAC€53.29

Τετραγωνικός αξονικός ανεμιστήρας

Οι τετράγωνοι αξονικοί ανεμιστήρες Dayton διαθέτουν ένα περίβλημα τετράγωνου σχήματος που εκτείνεται σε μια στρογγυλή ή τετράγωνη εγκοπή για την υποδοχή του εξοπλισμού ψύξης μέσα σε ένα περίβλημα. Διαθέτουν οπές στερέωσης, σε κάθε γωνία, που τα στερεώνουν σε τοίχο ή πάνελ. Διατίθενται σε σκιασμένες και DC παραλλαγές μοτέρ Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;