Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5JME4 Αξονικός ανεμιστήρας 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA

DAYTON 5JME4 Axial Blower 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DTA Μοντέλο: 5JME4
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
€47.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξονικός ανεμιστήρας
Ενισχυτές0.82
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP35.9
dBA53.8
Βάθος1.25 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις12 "Μόλυβδος
Ταχύτητα ανεμιστήρα2500
Ύψος4.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό PBT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραDC
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
ShapeΤετράγωνα
Τάση12 VDC
Watts9.8
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΡουλεμάνΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤάσηΤιμή
DAYTON 2RTD3 Axial Blower 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11ΜανίκιΜαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος230 VAC€22.84
DAYTON 2RTK4 αξονικός ανεμιστήρας 230vac 5 ιντσών H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07ΜανίκιΜαύρηΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος230 VAC€53.29
DAYTON 5JME5 Axial Blower 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος24 VDC€52.74
DAYTON 5JME6 Αξονικός ανεμιστήρας 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος48 VDC€22.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JME4 Axial Blower 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€47.46 /μονάδα