Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5JME6 Αξονικός ανεμιστήρας 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC

DAYTON 5JME6 Axial Blower 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DTC Μοντέλο: 5JME6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξονικός ανεμιστήρας
Ενισχυτές0.12
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP31.4
dBA49.6
Βάθος1.25 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις12 "Μόλυβδος
Ταχύτητα ανεμιστήρα2100
Ύψος4.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό PBT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραDC
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
ShapeΤετράγωνα
Τάση48 VDC
Watts5.8
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΡουλεμάνΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤάσηΤιμή
DAYTON 2RTD3 Axial Blower 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11ΜανίκιΜαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος230 VAC€22.84
DAYTON 2RTK4 αξονικός ανεμιστήρας 230vac 5 ιντσών H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07ΜανίκιΜαύρηΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος230 VAC€53.29
DAYTON 5JME4 Αξονικός ανεμιστήρας 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος12 VDC€47.46
DAYTON 5JME5 Axial Blower 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38ΜπάλαΜαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTDCΚάθετος24 VDC€52.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JME6 Axial Blower 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€22.89 /μονάδα