A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος κέντρου σωλήνα κεντρικής γραμμής: 1-13 / 16 " , Συντελεστής Όγκου: 0.08 , Περίβλημα πηνίου: Ανοίξτε το πλαίσιο , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 18 "Μόλυβδος , Αξιολόγηση IP: 66 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Orifice Dia.: 1 / 16 " , Συνολικό ύψος: 2" , Συνολικό μήκος: 1 13 / 16 " , Συνολικό πλάτος: 1" , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 8 " , Υλικό σφραγίδας: FKM , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position , Watt: 6.3