Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8210G095VH Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2

ASCO VALVES 8210G095VH Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ιντσών Nc 120/110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HJG Μοντέλο: 8210G095VHCross Ref: 4EKV2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€505.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής κενού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.437 "
Συντελεστής όγκου5.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4.125 "
Συνολικό μήκος3"
συνολικό πλάτος2 5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςFKM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0845
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΔιαμόρφωση βαλβίδαςΕικόνες / ΒίντεοOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASCO VALVES 8210G033VH Solenoid Valve 2/2 3/8 Inch No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7 8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Κανονικά ανοιχτόΑέρας / αδρανές αέριο5 / 8 "4.375 "3.5 "€605.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8210G095VH Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 3/4 ιντσών Nc 120/110v
€505.22 /μονάδα