Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES U8256B045V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7

ASCO VALVES U8256B045V Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/8 ίντσας NC 120/110V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HKJ Μοντέλο: U8256B045VCross Ref: 4ELA7
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
€79.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2"
Συντελεστής όγκου0.19
Περίβλημα πηνίουΑνοίξτε το πλαίσιο
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Orifice Dia.7 / 64 "
συνολικό ύψος2.25 "
Συνολικό μήκος1.625 "
συνολικό πλάτος13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςFKM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts6.3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΤάσηWattsΠερίβλημα πηνίουΗλεκτρικές συνδέσειςHzΤιμή
ASCO VALVES SC8256B045V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN50/60€78.07
ASCO VALVES SC8256B045V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch NC 24V Brass Watts 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN60€79.59
ASCO VALVES SC8256B045V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch NC 240V Brass | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN60€80.06
ASCO VALVES U8256B045V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch NC 24V Brass | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Ανοίξτε το πλαίσιο18 "Μόλυβδος-€80.38
ASCO VALVES SC8256B045V Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch NC 24V Brass Watts 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN-€79.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES U8256B045V Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 1/8 ίντσας NC 120/110V
€79.94 /μονάδα