ASCO VALVES Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ορείχαλκου σειράς 8256


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Αξιολόγηση IP: 66 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Orifice Dia.: 7 / 64 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 8 " , Υλικό σφραγίδας: FKM , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΤάσηWattsΠερίβλημα πηνίουΗλεκτρικές συνδέσειςHzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN50/60€78.07
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN60€80.06
B
U8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Ανοίξτε το πλαίσιο18 "Μόλυβδος-€80.38
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN60€79.59
A
SC8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Στεγανό κουτί διασταύρωσηςDIN-€79.67
B
U8256B045V
13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Ανοίξτε το πλαίσιο18 "Μόλυβδος50/60€79.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;