Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8210G009MO Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6

ASCO VALVES 8210G009MO Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LXC Μοντέλο: 8210G009MOCross Ref: 6DYL6
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
€481.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα με χειροκίνητο χειριστή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3"
Συντελεστής όγκου5.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος3 11 / 16 "
Συνολικό μήκος2 13 / 16 "
συνολικό πλάτος2 5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts6.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOrifice Dia.Κεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
ASCO VALVES 8342G001MS Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001ΜΜ3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€653.99
ASCO VALVES EF8342G001MS Μονή Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα 4/2 1/4 Inch 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€813.65
ASCO VALVES 8210G002MO Solenoid Valve 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002ΜΟ5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€450.95
ASCO VALVES 8210G004MO Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 120/110v Brass | AE8LXB 6DYL5 8210G004ΜΟ1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-Way / 2-Position€598.55
ASCO VALVES 8210G022MO Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022ΜΟ1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-Way / 2-Position€949.58
ASCO VALVES 8210G094MO Solenoid Valve 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094ΜΟ5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€475.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8210G009MO Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v
€481.27 /μονάδα