Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 19009 Spiral Point Πατήστε M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117

WIDIA 19009 Spiral Point Tap M10x1.5 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CHW Μοντέλο: 19009Σταυρός: 12F117

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€26.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας5351TC
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD10
Σανκ Ντία.0.381 "
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 19010 Spiral Point Tap M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€53.72
WIDIA 19008 Spiral Point Πατήστε M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€26.68
WIDIA 19005 Spiral Point Πατήστε M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"€23.43
WIDIA 19004 Spiral Point Πατήστε M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€22.29
WIDIA 19003 Spiral Point Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 φλάουτα, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€23.48
WIDIA 19002 Spiral Point Πατήστε M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "€25.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 19009 Spiral Point Tap M10x1.5 Ticn
€26.38 /μονάδα