Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 19004 Spiral Point Πατήστε M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120

WIDIA 19004 Spiral Point Tap M5x0.8 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4CHZ Μοντέλο: 19004Σταυρός: 12F120
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
€21.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας5351TC
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.0.194 "
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 19010 Spiral Point Tap M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€53.64
WIDIA 19009 Spiral Point Πατήστε M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117 1900932 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€25.59
WIDIA 19008 Spiral Point Πατήστε M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€24.95
WIDIA 19005 Spiral Point Πατήστε M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"€22.67
WIDIA 19003 Spiral Point Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 φλάουτα, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€22.71
WIDIA 19002 Spiral Point Πατήστε M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "€24.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 19004 Spiral Point Tap M5x0.8 Ticn
€21.63 /μονάδα