WESTWARD 29FX03 Σύστημα αντλίας λιπαντικών 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50: 1 αναλογία αντλίας | AB8VAU

WESTWARD 29FX03 Σύστημα αντλίας λίπους 120 λίβρες/16 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VAU Μοντέλο: 29FX03

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,139.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα3"
Κατανάλωση @ 100 PSI21.6 cfm
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13ft.
ΥλικόΚαουτσούκ και χάλυβα νιτριλίου
Μέγιστη. Πίεση9000 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Tube Dia.1-1 / 4 "
Ένταση ανά λεπτό4 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.24
Ύψος πλοίου (cm)24.51
Μήκος πλοίου (cm)71.5
Πλάτος πλοίου (cm)121.01
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Drum Cover Dia. (15-1 / 8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΕίδοςΤιμή
WESTWARD 29FX02 Σύστημα αντλίας λιπαντικού 35 λίβρες / 5 γαλόνι 50: 1 Αναλογία αντλίας | AB8VAT 29FX0235 λίβρες / 5 γαλλ. ΚάδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι€1,945.02
WESTWARD 29FX04 Σύστημα αντλίας γράσου 400 λίβρες / 55 γαλόνια Λόγος αντλίας 50: 1 | AB8VAV 29FX04400 λίβρες / 55 γαλλ. ΤύμπανοΑντλία λιπαντικού με πιστόλι€2,065.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29FX03 Σύστημα αντλίας λίπους 120 λίβρες/16 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1
€2,139.06 /μονάδα