WESTWARD 29FX02 Σύστημα αντλίας λιπαντικού 35 λίβρες / 5 γαλόνι 50: 1 Αναλογία αντλίας | AB8VAT

WESTWARD 29FX02 Σύστημα αντλίας λίπους 35 λίβρες/5 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VAT Μοντέλο: 29FX02

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,945.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα3"
Κατανάλωση @ 100 PSI21.6 cfm
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13ft.
ΥλικόΚαουτσούκ και χάλυβα νιτριλίου
Μέγιστη. Πίεση9000 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Tube Dia.1-1 / 4 "
Ένταση ανά λεπτό4 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.54
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)62
Πλάτος πλοίου (cm)95
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Drum Cover Dia. (12-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΕίδοςΤιμή
WESTWARD 29FX03 Σύστημα αντλίας λιπαντικών 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50: 1 αναλογία αντλίας | AB8VAU 29FX03120 λίβρες / 16 γαλλ. ΤύμπανοΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι€2,139.06
WESTWARD 29FX04 Σύστημα αντλίας γράσου 400 λίβρες / 55 γαλόνια Λόγος αντλίας 50: 1 | AB8VAV 29FX04400 λίβρες / 55 γαλλ. ΤύμπανοΑντλία λιπαντικού με πιστόλι€2,065.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29FX02 Σύστημα αντλίας λίπους 35 λίβρες/5 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1
€1,945.02 /μονάδα