EATON Βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Danfoss MRV3-10


Οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-10 είναι ιδανικές για τον έλεγχο της ροής του υγρού σε θεριζοαλωνιστικές μηχανές, μεταφορείς απορριμμάτων και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι βιδωτές βαλβίδες φυσιγγίων 4 κατευθύνσεων σε στυλ 2 / 3 θέσεων προσφέρουν εύκολη τοποθέτηση / εγκατάσταση.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
566354
€215.29
RFQ
B
02-166110
€213.26
RFQ
C
565965
€130.43
RFQ
A
02-112887
€179.42
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτές οι βαλβίδες κατευθύνουν τη ροή του υγρού μεταξύ των θυρών βαλβίδας 1 & 3 και της θύρας βαλβίδας μπλοκαρίσματος 2 σε μία θέση.
  • Οι χρήστες πρέπει να περιστρέψουν τον χειριστή κατά 90 μοίρες για να κατευθύνουν τη ροή μεταξύ των θυρών βαλβίδας 1 & 2 και της θύρας μπλοκ 3.
  • Κατά τις μεταβάσεις διασταύρωσης, όλες αυτές οι θύρες μπλοκάρονται.

Χαρακτηριστικά

  • Οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-10 είναι κατασκευασμένες από χάλυβα με σκληρυμένα και εδαφικά εξαρτήματα.
  • Αυτές οι χειροκίνητες ημιπεριστροφικές βαλβίδες μπορούν να ελέγχουν τη ροή των υδραυλικών υγρών γενικής χρήσης που συμμορφώνονται με πρότυπα όπως MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20.
  • Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς MRV3-10 άμεσης δράσης διαθέτουν σφράγιση Buna-N για την αποφυγή διαρροής.
  • Η επιτρεπόμενη ροπή στελέχους που εφαρμόζεται στην κοιλότητα της βαλβίδας είναι 47 έως 54 Nm.
  • Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Vickers Eaton MRV3-10 έχουν ονομαστική πίεση 210 bar (3000 psi).

Συμβατά αξεσουάρ

  • Κιτ στεγανοποίησης Eaton 889599: Αυτό το κιτ επισκευής στεγανοποίησης με σφράγιση Viton χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της φθαρμένης ή κατεστραμμένης στεγανοποίησης και την παροχή χημικής αντοχής σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου ροής.
  • Κιτ στεγανοποίησης Eaton 565804: Αυτό το κιτ επισκευής στεγανοποίησης με σφράγιση Buna-N χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων σφραγίδων Buna-N σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου ροής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των βαλβίδων ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-10;

Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-10 μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 120 βαθμούς Κελσίου.

Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτών των βαλβίδων ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-10;

Διαθέτουν 3 θύρες με μέγιστη παροχή 23 l/min (6 gpm).

Πώς να αποτρέψετε τους ρύπους σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-10;

Συνιστάται στους χρήστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό φιλτραρίσματος που συμμορφώνεται με τον κωδικό καθαρισμού ISO 18/16/13 πριν από τις βαλβίδες για να αποτρέψουν την είσοδο ρύπων σε αυτές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;